Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01343, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01343, T45 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015173
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01343
EAN/GTIN:
     4010995013431
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01343, Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01343, T45 x 250 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
174 GRAMM
TORX® 1:
T45
Durchmesser Rundklinge:
8 mm
Griffdurchmesser:
38 mm
Breite Griff (Quergriff):
120 mm
Länge Quergriffklinge:
250 mm
Gesamtlänge (mm):
288 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 14,19*
5 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 10,83*
€ 14,34*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,32*
€ 15,10*
2 Tage
7
5
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 15,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.