Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01337, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01337, T27 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015168
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01337
EAN/GTIN:
     4010995013370
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01337, Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01337, T27 x 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
TORX® 1:
T27
Durchmesser Rundklinge:
5.5 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Breite Griff (Quergriff):
100 mm
Länge Quergriffklinge:
200 mm
Gesamtlänge (mm):
232 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,93*
1
€ 9,80*
ab € 7,17*
€ 9,99*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 10,69*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.