Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01334, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01334, T25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015166
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01334
EAN/GTIN:
     4010995013349
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01334, Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt 01334, T25 x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51 GRAMM
TORX® 1:
T25
Durchmesser Rundklinge:
4.5 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Breite Griff (Quergriff):
100 mm
Länge Quergriffklinge:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
132 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,42*
1
€ 9,80*
ab € 5,36*
€ 7,46*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 7,70*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,77*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.