Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04096, Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant-Kugelkopf glanzver- nickelt 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1015137
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04096
EAN/GTIN:
     4010995040963
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

04096, Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant-Kugelkopf glanzver- nickelt 04096, 10 x 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
221 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
10 mm
Griffdurchmesser:
38 mm
Breite Griff (Quergriff):
120 mm
Länge Quergriffklinge:
200 mm
Gesamtlänge (mm):
238 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 13,83*
1
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 14,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,43*
1
€ 5,46*
ab € 11,03*
€ 15,49*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.