Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1014914 Herst.-Nr.: 26808 EAN/GTIN: 4010995268084 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26808, Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate 26808, 115 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 64 GRAMM | ESD Artikel: | Ja | Durchmesser max: | 0.6 mm | Gesamtlänge (mm): | 115 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 4 1/2 | Schneidkraft: | 7 | Weicher Draht: | 1 mm | Mittelharter Draht: | 0.6 mm | Harter Draht: | 0.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,55* | € 38,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,44* | € 38,52* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 31,58* | € 39,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,38* | € 39,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,71* | € 42,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|