Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26825, Wiha Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahthaltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1014877
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26825
EAN/GTIN:
     4010995268251
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26825, Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf und Drahthaltefeder ohne Wate 26825, 130 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72 GRAMM
Durchmesser max:
1.3 mm
Gesamtlänge (mm):
130 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 1/8
Schneidkraft:
3
Weicher Draht:
1.3 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 14,84*
€ 21,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,17*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 21,61*
1
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 22,00*
1
€ 5,46*
ab € 16,85*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.