Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1014726 Herst.-Nr.: 00697 EAN/GTIN: 4010995006976 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00697, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 00697, 4,5 mm x 125 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 59 GRAMM | Schneidenstärke 1: | 0.8 mm | Schlitz 1: | 4.5 mm | Durchmesser Rundklinge: | 4.5 mm | Griffdurchmesser: | 30 mm | Länge Klinge sichtbar: | 125 mm | Gesamtlänge (mm): | 236 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), Werkzeug, SCHRAUBENDREHER, 4010995006976, 1477371 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,14* | € 5,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,16* | € 5,47* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,35* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,48* | € 5,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|