Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00691, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014721
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00691
EAN/GTIN:
     4010995006914
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00691, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 00691, 3,5 mm x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.6 mm
Schlitz 1:
3.5 mm
Durchmesser Rundklinge:
3.5 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
204 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,51*
€ 3,23*
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,71*
4 Tage
103
1
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 3,76*
1 Tag
452
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 3,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.