Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26929, Wiha Schraubendreher SoftFinish® ESD Pozidriv 26929, PZ1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014631
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26929
EAN/GTIN:
     4010995269296
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26929, Schraubendreher SoftFinish® ESD Pozidriv 26929, PZ1 x 80 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
Pozidriv 1:
PZ1
Durchmesser Rundklinge:
4.5 mm
Griffdurchmesser:
30 mm
Länge Klinge sichtbar:
80 mm
Gesamtlänge (mm):
191 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,25*
1
€ 9,80*
ab € 6,66*
€ 9,30*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.