Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013895 Herst.-Nr.: 42452 EAN/GTIN: 4010995424527 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42452, Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 42452, 5 x 60 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 26 GRAMM | Innensechskant 1 (mm): | 5 mm | Griffdurchmesser: | 18 mm | Länge Klinge sichtbar: | 60 mm | Gesamtlänge (mm): | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha bithalter quergriff, bit halter, bit-halter wiha, Schraubendreher, FEINSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,16* | € 10,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,49* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,44* | € 10,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,95* | € 11,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,94* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|