Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42390, Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 42390, 2,0 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013860
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42390
EAN/GTIN:
     4010995423902
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42390, Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 42390, 2,0 mm x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Schlitz 1:
2 mm
Durchmesser Rundklinge:
2 mm
Griffdurchmesser:
18 mm
Länge Klinge sichtbar:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,93*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,41*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,86*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.