| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013628 Herst.-Nr.: 01770 EAN/GTIN: 4010995017705 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
01770, Bit Standard 25 mm TORX® Form C 8 5/16 Zoll, 01770, T50 x 35 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 14 GRAMM | TORX® 1: | T50 | Gesamtlänge (mm): | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, bit torx t50x35mm, bit (torx®), bit torx 50, Bit Werkzeug, BIT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,19* | € 4,68* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,76* | € 4,97* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,67* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|