Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31960, Wiha Bit Professional Phillips 1/4 Zoll, 31960, PH00 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013025
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31960
EAN/GTIN:
     4010995319601
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

31960, Bit Professional Phillips 1/4 Zoll, 31960, PH00 x 50 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Phillips 1:
PH00
Gesamtlänge (mm):
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph00x50, phillips bit satz, bits ph00, Bit Werkzeug, BIT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,10*
5
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,11*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,21*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,30*
5
€ 9,80*
ab € 2,25*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.