Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15300/38 Atlas, ERGO-MED 737 XP ESD W10, Sicherheitsschuh Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-954125
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15300-38
EAN/GTIN:
     4043692238043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15300/38 Atlas, ERGO-MED 737 XP ESD W10, Sicherheitsschuh Größe 38, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 15300, SICHERHEITSSCHUH, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,41*
€ 86,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 87,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 88,16*
€ 4,90*
ab € 73,48*
€ 91,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 96,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,14*
€ 114,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,04*
€ 105,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.