| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-953713 Herst.-Nr.: 952161-431-62 EAN/GTIN: 4057121031563 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
952161-431/62, 952161-431, Bundhose 2161, Größe 62 Farbe 431-marine-kornblau Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1+A2 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druck- knöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr.62, arbeitshose gr 62, rofa arbeitshose, BUNDHOSE, Cargo-Hose, Cargohose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,34* | € 97,66* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,01* | € 97,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,75* | € 109,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|