| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-936446 Herst.-Nr.: 65214-49 EAN/GTIN: 4043692294094 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65214/49 Atlas, SL 845 XP ESD W14, Sicherheitsschuh, Größe 49 EN ISO 20345 S3 SRC Waterproof-Glattleder XP metallfreie Durchtritthemmung alu-tec Aluminiumkappe aktiv-X Funktionsfutter MPU Light-Sohlentechnologie Weite 14 (Sonderweite), Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 65214, SICHERHEITSSCHUH,, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 104,26* | € 123,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,09* | € 127,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,40* | € 131,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,18* | € 136,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 115,83* | € 137,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|