| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-936439 Herst.-Nr.: 65214-42 EAN/GTIN: 4043692294025 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65214/42 Atlas, SL 845 XP ESD W14, Sicherheitsschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 SRC Waterproof-Glattleder XP metallfreie Durchtritthemmung alu-tec Aluminiumkappe aktiv-X Funktionsfutter MPU Light-Sohlentechnologie Weite 14 (Sonderweite), Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 65214, SICHERHEITSSCHUH,, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,97* | € 104,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,00* | € 106,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,96* | € 106,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,93* | € 114,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,56* | € 115,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|