Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729551/42, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-918146
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729551-42
EAN/GTIN:
     4030839373361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729551/42, MADDOX grey-blue Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,73*
€ 79,31*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 64,78*
€ 79,36*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 79,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 80,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,10*
€ 87,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.