| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-916802 Herst.-Nr.: 2130-52 EAN/GTIN: 4042035812315 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2130/52 Abeba, 2130, Sicherheitschuhe anatom, Größe 52 Slipper weiß, EN ISO 20345:2011 S2 Mikrofaser, feuchtigkeits- absorbierendes Spezialfutter mit Silberfäden Anatom S Laufsohle grau mit Stahlkappe, Fabrikat: Abeba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1955 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, Mokassin, Slipper, clog abeba 52 weiß, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, SICHERHEITSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,76* | € 76,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,59* | € 76,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 81,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,43* | € 83,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,47* | € 91,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|