| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-916796 Herst.-Nr.: 2130-46 EAN/GTIN: 4042035893093 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2130/46 Abeba, 2130, Sicherheitschuhe anatom, Größe 46 Slipper weiß, EN ISO 20345:2011 S2 Mikrofaser, feuchtigkeits- absorbierendes Spezialfutter mit Silberfäden Anatom S Laufsohle grau mit Stahlkappe, Fabrikat: Abeba Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1672 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, Mokassin, Slipper, abeba halbschuh weiß 46, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, SICHERHEITSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,02* | € 73,93* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,48* | € 75,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,74* | € 81,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,36* | € 83,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,44* | € 87,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|