Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900019/39-42, Basic-Socks ESD, Arbeitssocke, Größe 39-42, Farbe Schwarz 86% Baum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-909192
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-39-42
EAN/GTIN:
     4030839217153
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

900019/39-42, Basic-Socks ESD, Arbeitssocke, Größe 39-42, Farbe Schwarz 86% Baumwolle, 12% Polyester, 1% Elasthan 1% Metallfaser (Bekinox®), ESD-Ausstattung, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,42*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,31*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 6,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.