Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6221/25, 6221025, Bundhose Größe 25, Farbe marine/orange Materialgewicht g/m² 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904826
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6221025-25
EAN/GTIN:
     4030913943183
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6221/25, 6221025, Bundhose Größe 25, Farbe marine/orange Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,53*
€ 23,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 24,15*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 24,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
6221024
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6221026
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6221027
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6221028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6221029
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6221042
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
6221044
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
6221046
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
6221048
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6221050
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
6221052
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
6221054
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
6221056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
6221058
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.