Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2832/46, 2832046, Latzhose Größe 46, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902972
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2832046-46
EAN/GTIN:
     4030913926704
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2832/46, 2832046, Latzhose Größe 46, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1055 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 2832046, LATZHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,92*
€ 32,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 33,49*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 33,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,23*
€ 33,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,27*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,86*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
2832025
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2832026
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
2832027
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2832028
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2832029
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
2832042
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2832044
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
2832048
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2832050
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2832052
ab € 23,77*
Ähnlich
Planam
2832054
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
2832056
ab € 26,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.