Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2822/90, 2822090, Bundhose Größe 90, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902910
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2822090-90
EAN/GTIN:
     4030913926568
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2822/90, 2822090, Bundhose Größe 90, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 26,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 27,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 27,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 27,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2822025
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2822026
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2822027
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2822028
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2822029
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822042
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2822046
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2822048
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822050
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822052
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822054
ab € 18,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.