Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524/25, 2524025, Latzhose Größe 25, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902069
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524025-25
EAN/GTIN:
     4030913902623
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2524/25, 2524025, Latzhose Größe 25, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2524025, LATZHOSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,38*
€ 33,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 34,39*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 34,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 34,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,88*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524102
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2524106
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2524029
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2524042
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2524044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.