Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2513/48, 2513048, Bundhose Größe 48, Farbe reinweiß/zink Materialgewicht g/m² 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901864
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2513048-48
EAN/GTIN:
     4030913892849
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2513/48, 2513048, Bundhose Größe 48, Farbe reinweiß/zink Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,20*
€ 27,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,68*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 27,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 28,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,89*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2513102
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2513106
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2513110
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2513025
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2513026
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2513027
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2513028
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2513029
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2513042
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2513044
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.