Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2513/29, 2513029, Bundhose Größe 29, Farbe reinweiß/zink Materialgewicht g/m² 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901860
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2513029-29
EAN/GTIN:
     4030913893044
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2513/29, 2513029, Bundhose Größe 29, Farbe reinweiß/zink Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 26,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 27,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 27,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2513102
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2513106
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2513110
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2513025
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2513026
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2513027
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2513028
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2513042
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
2513044
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2513046
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.