Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2482/110, 2482110, Bundjacke V2 Größe 110, Farbe grün/orange/schiefer Materialge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901558
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2482110-110
EAN/GTIN:
     4030913911199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2482/110, 2482110, Bundjacke V2 Größe 110, Farbe grün/orange/schiefer Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,86*
€ 25,98*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,47*
€ 26,13*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2482024
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2482025
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2482026
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
2482027
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
2482028
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
2482029
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
2482030
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
2482038
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
2482040
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
2482042
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
2482044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2482046
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
2482048
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
2482050
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
2482052
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.