Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2481/54, 2481054, Bundjacke V2 Größe 54, Farbe schwarz/orange/zink Materialgewic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901512
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481054-54
EAN/GTIN:
     4030913910734
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2481/54, 2481054, Bundjacke V2 Größe 54, Farbe schwarz/orange/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 25,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,53*
€ 26,07*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481024
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2481029
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
2481038
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 18,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.