Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2410/30, 2410030, Bundjacke V1 Größe 30, Farbe zink/orange/schiefer Materialgewi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901023
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2410030-30
EAN/GTIN:
     4030913875415
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2410/30, 2410030, Bundjacke V1 Größe 30, Farbe zink/orange/schiefer Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 27,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,59*
€ 27,54*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,13*
€ 27,62*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 27,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,51*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2410024
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2410025
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
2410026
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2410027
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
2410028
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2410029
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2410038
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2410040
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
2410042
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2410044
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
2410046
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
2410048
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
2410050
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
2410052
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2410054
ab € 19,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.