Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2336/118, 2336118, Latzhose Größe 118, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900757
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2336118-118
EAN/GTIN:
     4030913874517
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2336/118, 2336118, Latzhose Größe 118, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2336118, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,70*
€ 28,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 29,32*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 29,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2336024
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2336025
ab € 20,91*
Ähnlich
Planam
2336026
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2336027
ab € 20,89*
Ähnlich
Planam
2336028
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2336029
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2336030
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2336038
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2336040
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2336042
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2336044
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2336046
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2336048
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2336050
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2336052
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.