Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2336/48, 2336048, Latzhose Größe 48, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900738
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2336048-48
EAN/GTIN:
     4030913874326
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2336/48, 2336048, Latzhose Größe 48, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,73*
€ 28,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,91*
€ 29,40*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,93*
€ 29,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,90*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2336024
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2336025
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2336026
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2336027
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2336028
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2336029
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2336030
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2336038
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2336040
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2336042
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2336044
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2336046
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2336050
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2336052
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2336054
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.