Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2335/94, 2335094, Latzhose Größe 94, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900719
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2335094-94
EAN/GTIN:
     4030913874135
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2335/94, 2335094, Latzhose Größe 94, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2335094, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,87*
€ 29,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,74*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 29,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,86*
€ 29,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,03*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2335024
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2335025
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2335026
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2335027
ab € 20,88*
Ähnlich
Planam
2335028
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2335029
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2335030
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2335038
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2335040
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2335042
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2335044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2335046
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2335048
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2335050
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2335051
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.