Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2335/25, 2335025, Latzhose Größe 25, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900695
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2335025-25
EAN/GTIN:
     4030913873893
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2335/25, 2335025, Latzhose Größe 25, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2335025, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,80*
€ 28,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 29,32*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 29,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 29,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,97*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2335024
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2335026
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2335027
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2335028
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2335029
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2335030
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2335038
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2335040
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2335042
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2335044
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2335046
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2335048
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2335050
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2335051
ab € 22,94*
Ähnlich
Planam
2335052
ab € 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.