Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2334/50, 2334050, Latzhose Größe 50, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900675
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2334050-50
EAN/GTIN:
     4030913070858
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2334/50, 2334050, Latzhose Größe 50, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: malerlatzhose gr50, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, 2334050, LATZHOSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 29,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 29,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 29,75*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 29,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2334070
ab € 22,97*
Ähnlich
Planam
2334024
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2334025
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334026
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2334027
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2334028
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2334029
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2334030
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2334038
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334040
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334042
ab € 20,70*
Ähnlich
Planam
2334044
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2334046
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2334048
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2334052
ab € 20,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.