Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2317/25, 2317025, Bundjacke Größe 25, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2317025-25
EAN/GTIN:
     4030913872612
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2317/25, 2317025, Bundjacke Größe 25, Farbe reinweiß/reinweiß/gelb Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,73*
€ 24,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,41*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 25,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 25,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,70*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2317024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2317026
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2317027
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2317028
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2317029
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2317030
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2317038
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2317040
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2317042
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2317044
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2317046
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2317048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2317050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2317052
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2317054
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.