Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2316/48, 2316048, Bundjacke Größe 48, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900207
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2316048-48
EAN/GTIN:
     4030913872407
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2316/48, 2316048, Bundjacke Größe 48, Farbe rot/schiefer/schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,60*
€ 24,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 25,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 25,41*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 25,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,60*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2316024
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2316025
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2316026
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2316027
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2316028
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2316029
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2316030
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2316038
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2316040
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2316042
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2316044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2316046
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2316050
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2316052
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2316054
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.