Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2137/29, 2137029, Latzhose Größe 29, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899475
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2137029-29
EAN/GTIN:
     4030913054803
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2137/29, 2137029, Latzhose Größe 29, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose rot, maler latzhose, arbeitslatzhose gr.29, 2137029, LATZHOSE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,43*
€ 33,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,33*
€ 33,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 33,76*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 33,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2137102
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2137106
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2137110
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2137024
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2137025
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2137026
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2137027
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2137028
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2137042
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2137044
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2137046
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2137048
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2137050
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2137052
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2137054
ab € 24,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.