Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2136/44, 2136044, Latzhose Größe 44, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m² 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899453
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2136044-44
EAN/GTIN:
     4030913052915
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2136/44, 2136044, Latzhose Größe 44, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam schwarz, maler latzhose, arbeitslatzhose schwarz, 2136044, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,43*
€ 33,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,23*
€ 33,74*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 34,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 34,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2136024
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2136025
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2136026
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2136027
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2136028
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2136029
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2136042
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2136046
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2136048
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2136050
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2136052
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
2136054
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2136056
ab € 26,98*
Ähnlich
Planam
2136058
ab € 27,01*
Ähnlich
Planam
2136060
ab € 26,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.