Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2118/60, 2118060, Bundjacke Größe 60, Farbe marine/marine Materialgewicht g/m² 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899249
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2118060-60
EAN/GTIN:
     4030913889474
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2118/60, 2118060, Bundjacke Größe 60, Farbe marine/marine Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,90*
€ 29,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 29,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,93*
€ 29,77*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 29,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2118102
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2118106
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2118110
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2118024
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2118025
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2118026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118027
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118028
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118029
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2118042
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118044
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2118046
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2118048
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2118050
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2118052
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.