Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2117/44, 2117044, Bundjacke Größe 44, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899218
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2117044-44
EAN/GTIN:
     4030913054339
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2117/44, 2117044, Bundjacke Größe 44, Farbe rot/rot Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,91*
€ 26,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,88*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 27,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2117102
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2117106
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2117110
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2117024
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117025
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2117026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2117027
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2117028
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2117029
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117042
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2117046
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2117048
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2117050
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2117052
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2117054
ab € 18,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.