Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2116/110, 2116110, Bundjacke Größe 110, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2116110-110
EAN/GTIN:
     4030913052595
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2116/110, 2116110, Bundjacke Größe 110, Farbe braun/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,96*
€ 26,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 27,20*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,93*
€ 27,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2116024
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2116025
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2116026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2116027
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2116028
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2116029
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2116042
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2116044
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2116046
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2116048
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2116050
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2116052
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2116054
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2116056
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2116058
ab € 20,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.