Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2115/64, 2115064, Bundjacke Größe 64, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899180
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2115064-64
EAN/GTIN:
     4030913051697
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2115/64, 2115064, Bundjacke Größe 64, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,94*
€ 29,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 29,37*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,93*
€ 29,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,01*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2115024
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2115025
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115026
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2115027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2115028
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2115029
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2115042
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2115044
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2115046
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2115048
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2115050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2115052
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2115054
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2115056
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2115058
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.