Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1131/56, 1131056, Rallyekombi Größe 56, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897325
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1131056-56
EAN/GTIN:
     4030913004471
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1131/56, 1131056, Rallyekombi Größe 56, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1334 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,45*
€ 57,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 57,29*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,96*
€ 57,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,73*
€ 61,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,90*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,11*
Ähnlich
Planam
1131025
ab € 38,23*
Ähnlich
Planam
1131026
ab € 38,29*
Ähnlich
Planam
1131027
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1131028
ab € 38,10*
Ähnlich
Planam
1131029
ab € 38,19*
Ähnlich
Planam
1131042
ab € 38,24*
Ähnlich
Planam
1131044
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
1131046
ab € 38,28*
Ähnlich
Planam
1131048
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1131050
ab € 38,28*
Ähnlich
Planam
1131052
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
1131054
ab € 38,04*
Ähnlich
Planam
1131058
ab € 41,93*
Ähnlich
Planam
1131060
ab € 41,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.