Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1131/24, 1131024, Rallyekombi Größe 24, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897312
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1131024-24
EAN/GTIN:
     4030913004341
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1131/24, 1131024, Rallyekombi Größe 24, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1334 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 52,52*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,93*
€ 52,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,03*
€ 53,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,48*
€ 57,02*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,77*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131025
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1131026
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1131027
ab € 37,94*
Ähnlich
Planam
1131028
ab € 38,17*
Ähnlich
Planam
1131029
ab € 38,15*
Ähnlich
Planam
1131042
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1131044
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1131046
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
1131048
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1131050
ab € 38,06*
Ähnlich
Planam
1131052
ab € 37,96*
Ähnlich
Planam
1131054
ab € 38,07*
Ähnlich
Planam
1131056
ab € 41,78*
Ähnlich
Planam
1131058
ab € 42,09*
Ähnlich
Planam
1131060
ab € 41,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.