Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0845/56, 0845056, Rallyekombi Größe 56, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897105
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0845056-56
EAN/GTIN:
     4030913917863
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0845/56, 0845056, Rallyekombi Größe 56, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1134 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,59*
€ 51,49*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 51,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,43*
€ 52,34*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,88*
€ 55,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,47*
€ 55,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,17*
Ähnlich
Planam
0845024
ab € 33,99*
Ähnlich
Planam
0845025
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0845026
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
0845027
ab € 33,95*
Ähnlich
Planam
0845028
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0845029
ab € 33,92*
Ähnlich
Planam
0845042
ab € 33,92*
Ähnlich
Planam
0845044
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0845046
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0845048
ab € 34,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.