Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0845/46, 0845046, Rallyekombi Größe 46, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897100
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0845046-46
EAN/GTIN:
     4030913917818
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0845/46, 0845046, Rallyekombi Größe 46, Farbe grau Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1134 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 47,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,49*
€ 47,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,74*
€ 47,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,44*
€ 50,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,82*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0845024
ab € 34,03*
Ähnlich
Planam
0845025
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0845026
ab € 33,99*
Ähnlich
Planam
0845027
ab € 33,92*
Ähnlich
Planam
0845028
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
0845029
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0845042
ab € 34,11*
Ähnlich
Planam
0845044
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
0845048
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0845050
ab € 33,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.