Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0844/27, 0844027, Rallyekombi Größe 27, Farbe hydronblau Materialgewicht g/m² 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-897071
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0844027-27
EAN/GTIN:
     4030913844275
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0844/27, 0844027, Rallyekombi Größe 27, Farbe hydronblau Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1236 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 46,96*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 47,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,70*
€ 47,75*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,09*
€ 50,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,72*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0844025
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0844026
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844028
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0844029
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0844042
ab € 33,94*
Ähnlich
Planam
0844044
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0844046
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0844048
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844050
ab € 34,12*
Ähnlich
Planam
0844052
ab € 34,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.