Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0652/58, 0652058, Rallyekombi Größe 58, Farbe mittelgrün Materialgewicht g/m² 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-896631
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0652058-58
EAN/GTIN:
     4030913652580
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0652/58, 0652058, Rallyekombi Größe 58, Farbe mittelgrün Materialgewicht g/m² 290 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1336 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,04*
€ 64,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 66,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 66,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,90*
€ 67,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,31*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,51*
Ähnlich
Planam
0652025
ab € 44,57*
Ähnlich
Planam
0652026
ab € 44,46*
Ähnlich
Planam
0652027
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0652028
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0652029
ab € 44,57*
Ähnlich
Planam
0652042
ab € 44,48*
Ähnlich
Planam
0652044
ab € 44,60*
Ähnlich
Planam
0652046
ab € 44,70*
Ähnlich
Planam
0652048
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0652050
ab € 44,60*
Ähnlich
Planam
0652052
ab € 44,44*
Ähnlich
Planam
0652054
ab € 44,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.