Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0652/50, 0652050, Rallyekombi Größe 50, Farbe mittelgrün Materialgewicht g/m² 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-896627
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0652050-50
EAN/GTIN:
     4030913652504
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0652/50, 0652050, Rallyekombi Größe 50, Farbe mittelgrün Materialgewicht g/m² 290 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1184 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,49*
€ 59,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 60,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 60,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,81*
€ 61,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,13*
€ 65,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0652025
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0652026
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0652027
ab € 44,66*
Ähnlich
Planam
0652028
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0652029
ab € 44,47*
Ähnlich
Planam
0652042
ab € 44,40*
Ähnlich
Planam
0652044
ab € 44,43*
Ähnlich
Planam
0652046
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0652048
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0652052
ab € 44,41*
Ähnlich
Planam
0652054
ab € 44,47*
Ähnlich
Planam
0652056
ab € 48,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.